Referencias
Beta Tools:419 14X160
Rubix:798161028000
fabricante:004190086
EAN:8014230144887


Resumen técnico
| Longitud total | 160 mm |
|---|---|
| Diámetro de perforación | 14 mm |
| Longitud de corte | 100 mm |
Documentos
Detalles de producto : 419 14X160-BROCAS ALBAÑILERIA SDS PLUS
Brocas de albañilería cuerpo fresado, con punta de metal duro, vástago SDS Plus
HVA~ 1650 • 2 cuchillas • 4 hélices • Para perforar pared, cemento, hormigón, piedras DIN 8039
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 289x61x25 mm |
|---|---|
| Peso neto | 109,5 g |
| Longitud total | 160 mm |
| Diámetro de perforación | 14 mm |
| Longitud de corte | 100 mm |
| Material del cuerpo | hss |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,98 € Sin IVA
/ unidad
19,34 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días