BROCA SDS MAX HORMIGON 22X520 MM 1892

REF. 1892 BROCA SDS MAX HORMIGON

Ver información técnica

Referencias

Izar cutting tools sal:30347
Rubix:798798696000
fabricante:1892-30347
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de perforación22 mm
Longitud de corte400 mm
Material del cuerpocarburo

Detalles de producto : BROCA SDS MAX HORMIGON 22X520 MM 1892


Grupo Materiales Trabajo: Construcción
Material específico Trabajo: Hormigón//Hormigón Bloque//Hormigón reforzado
Percusión: Sí
Tipo Mango: SDS plus

Operación: Taladrado
Tipo Herramienta: Broca

Cualidades

Uso en hormigón reforzado, hormigón estándar, hormigón en bloque
Marca de aviso de desgaste
4 puntas a partir de diámetro 16 mm

Información técnica


Atributos
Diámetro de perforación22 mm
Longitud de corte400 mm
Material del cuerpocarburo
71,24 Sin IVA
/ unidad
86,20 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días