BROCA EXPERT SDS PLUS-7X 12X100X165

Broca percutora SDS-plus 7x EXPERT

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Bosch:2608900108
Rubix:799226845000
EAN:4059952531816
brand logo

Resumen técnico

Longitud total165 mm
Diámetro de perforación12 mm
Longitud de corte100 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BROCA EXPERT SDS PLUS-7X 12X100X165


Broca percutora SDS-plus, 4 filos

Características: Vástago de alojamiento SDS-plus, giro suave de la broca y evacuación eficaz del polvo de perforación, el diseño agresivo de la punta y la espiral permite una transmisión óptima de la energía de impacto. Certificada por la Asociación Alemana de Testadores de Brocas de Construcción (PGM) conforme a los requisitos del Instituto Alemán de Ingeniería de la Construcción (DIBt).

Nota: En caso de taladrados prolongados con una broca del mismo diámetro, preperforar al menos a una profundidad de 150 mm.

4 filos. Cabezal de metal duro integral soldado, de gran resistencia térmica.
para hormigón armado, mampostería, piedra natural y caliza, alicatados, mármol, clínker.

Cualidades

•Long Life Drilling Reinforced Concrete
Extremely durable drill bit tip with Bosch Carbide Technology
Punch through reinforced concrete with a 4-cutter Full Carbide Head
Fits all SDS plus rotary hammer drills

Aplicaciones

Cured concrete;Hardened reinforced concrete;Hard stone such as granite and gneiss

Información técnica


Atributos
Longitud total165 mm
Diámetro de perforación12 mm
Longitud de corte100 mm
Material del cuerpocarburo
Tipo de colasds plus
13,78 Sin IVA
/ unidad
16,67 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días