BROCA 8X265 MM SDS-PLUS MX4

Broca

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Milwaukee:4932352024
Rubix:798935605000
EAN:4002395366811
brand logo

Resumen técnico

Longitud total265 mm
Diámetro de perforación8 mm
Longitud de corte200 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BROCA 8X265 MM SDS-PLUS MX4


Geometría simétrica de 4 cuchillas (4 x 90°). Orificios redondos perfectos para un ajuste óptimo de los anclajes. Nuevo diseño de punta angulada más afilada para facilitar la perforación puntual con precisión milimétrica y mayor rendimiento en barras de refuerzo. Punta maciza de carburo soldada de una pieza en 5-10 mm y punta ranurada de carburo de una pieza en 12-32 mm para una mayor duración. Geometría de 4 canales: La geometría de 4 canales de gran volumen garantiza una eliminación óptima del polvo y los residuos. Clasificación PGM. Fabricadas en Alemania.

Información técnica


Atributos
Longitud total265 mm
Diámetro de perforación8 mm
Longitud de corte200 mm
Material del cuerpocarburo
Tipo de colasds plus
12,70 Sin IVA
/ unidad
15,37 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días