BROCA HORMIGON SDS-PLUS TRIAX D.06X210 MM

Broca para hormigón sds-plus «triax»

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Roebuck:853481
Rubix:799026164000
EAN:3660338095788
Drill-bit, concrete SDS plus TriaX Drilling diameter mm 6x210

Resumen técnico

Longitud total210 mm
Diámetro de perforación6 mm
Longitud de corte150 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BROCA HORMIGON SDS-PLUS TRIAX D.06X210 MM


Para hormigón y hormigón armado. Punta autocentrante que facilita comenzar el orificio. La hélice en U permite una perforación y evacuación del polvo más rápidas. Tipo cónico. Plaquita de carburo monobloque. Esta broca de 3 cortes permite una gran estabilidad y ocasiona menos vibraciones durante la perforación. Gracias a su trabajo constante sobre el mismo plano, la tecnología "TriaX" permite un calibrado perfecto de los orificios. La tecnología "TriaX" permite realizar 900 agujeros en un material en hormigón armado (prueba de fábrica). En caso de encuentro con hormigón armado, no existe riesgo de desviación de la broca. Permite una fijación óptima gracias al calibrado PGM. Sin fisuras, incluso si se perfora junto al hormigón. Control de calidad en cada broca. Fabricado en Francia.

Cualidades

Especialmente diseñado para todos los hormigones (hormigón y hormigón armado)
Tecnología TriaX con 3 puntos de contacto simultáneos

Aplicaciones

• For concrete and reinforced concrete.

Información técnica


Atributos
Longitud total210 mm
Diámetro de perforación6 mm
Longitud de corte150 mm
Material del cuerpoacero
Tipo de colasds plus
13,02 € Sin IVA
/ unidad
15,75 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días