Referencias
Beta Tools:417L 8
Rubix:798161005000
fabricante:004170113
EAN:8014230144719


Resumen técnico
| Longitud total | 200 mm |
|---|---|
| Diámetro de perforación | 8 mm |
| Longitud de corte | 150 mm |
Documentos
Detalles de producto : 417L 8-BROCAS DE ALBAÑILERIA SERIE LARGA
Brocas de albañilería serie corta de acero fresado, con punta de metal duro
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 350x75x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 66 g |
| Longitud total | 200 mm |
| Diámetro de perforación | 8 mm |
| Longitud de corte | 150 mm |
| Material del cuerpo | hss |
| Diámetro de cola | 8 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,76 € Sin IVA
/ unidad
10,60 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días