MEDIA MASCARA HF-803 GRANDE SECURE CLICK

3M™ Secure Click™ Media máscara reutilizable serie HF-800

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
3M:HF-803
Rubix:799034408000
fabricante:7100172004
EAN:4054596591790
brand logo
Resumen técnico
Tamañol
Material Principalsilicona
Tipomedia máscara
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : MEDIA MASCARA HF-803 GRANDE SECURE CLICK


La media máscara facial reutilizable 3M™ Secure Click™ de la serie HF-800 ayuda a proteger de las partículas y una amplia variedad de gases y vapores cuando se utiliza con los filtros y cartuchos aprobados 3M™ Secure Click™. Las medias máscaras están disponibles en tres tamaños e incluyen un diafragma de comunicación opcional que facilita la comunicación mientras trabaja. Facilidad de respiración: más facilidad de respiración y comodidad proporcionadas por el primer sistema de cuádruple filtro de gases y vapores del mundo. Dos cartuchos de doble flujo en cada respirador se combinan para crear cuatro rutas de caudal de aire y facilitar así la respiración. Sencillez: la nueva serie 3M™ Secure Click™cuenta con un sistema de conexión rápido y sencillo del cartucho o filtro. Funciona igual que un cinturón de seguridad. Basta con alinear las conexiones y empujar hasta escuchar un clic para estar seguro de que los filtros y los cartuchos están instalados correctamente. El sencillo y rápido mecanismo de comprobación de sellado de un solo toque mejora la confianza en el ajuste de la media máscara. El diafragma de comunicación opcional está diseñado para facilitarle la comunicación durante el trabajo. Comodidad: esta media máscara, diseñada con características inteligentes e intuitivas, mejora la comodidad sin sacrificar nada. La pieza de ajuste facial de silicona con un puente nasal flexible patentado mejora la suavidad para que al usuario le resulte más cómoda. Facilidad de ajuste de las hebillas del arnés: tire de las correas para apretarlo y apriete las hebillas para aflojarlo. La válvula de exhalación ayuda a dirigir el aire exhalado y la humedad hacia abajo. Material de silicona avanzado para una mayor comodidad y durabilidad. Esta media máscara facial se puede usar con los cartuchos 3M™ Secure Click™ de la serie D8000 y los filtros de las series D3000 y D7000 para protegerse frente a una amplia variedad de gases, vapores y partículas peligrosas, de acuerdo con las certificaciones EN. Respirar niveles peligrosos de partículas, gases y vapores puede ser perjudicial para la salud. La media máscara facial reutilizable 3M™ Secure Click™ puede ayudar a reducir la exposición a muchos contaminantes si se ajusta correctamente y se utiliza con filtros y cartuchos aprobados 3M™ Secure Click™. Los trabajadores de todo el mundo se merecen

Cualidades

Mayor facilidad de respiración y comodidad proporcionadas por el primer sistema de cuádruple filtro de gases y vapores del mundo Mecanismo de comprobación de sellado de un botón que ayuda a aumentar la confianza de que la media máscara está correctamente sellada en la cara El diafragma de comunicación opcional está diseñado para facilitarle la comunicación durante el trabajo Confianza de que los filtros o los cartuchos están instalados correctamente que brinda la nueva conexión Secure Click™ El diseño de la media máscara con pieza facial de perfil bajo ofrece un campo de visión amplio y compatibilidad con pantallas de soldadura o rectificado Diseño sobremoldeado para facilitar el montaje y desmontaje Material de silicona avanzado para una mayor comodidad y durabilidad

Aplicaciones

Assembly and Mechanical, Batch-Charging, Change-Overs, Chemical Handling, Clean-up, Electro-Plating, Hazardous Waste Handling, Painting, Parts Cleaning, Pesticide Application, Seal Coatings, Staining

Información técnica


Atributos
Tamañol
Material Principalsilicona
Tipomedia máscara
Materialsilicona
Claseall
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • En stock; entrega ≈24/48h