Detalles de producto : 7100172003 HF-802 MEDIA MASC. MEDIANA SECURE CLICK
La media máscara facial reutilizable 3M™ Secure Click™ de la serie HF-800 ayuda a proteger de las partículas y una amplia variedad de gases y vapores cuando se utiliza con los filtros y cartuchos aprobados 3M™ Secure Click™. Las medias máscaras están disponibles en tres tamaños e incluyen un diafragma de comunicación opcional que facilita la comunicación mientras trabaja.Facilidad de respiración: más facilidad de respiración y comodidad proporcionadas por el primer sistema de cuádruple filtro de gases y vapores del mundo. Dos cartuchos de doble flujo en cada respirador se combinan para crear cuatro rutas de caudal de aire y facilitar así la respiración. Sencillez: la nueva serie 3M™ Secure Click™cuenta con un sistema de conexión rápido y sencillo del cartucho o filtro. Funciona igual que un cinturón de seguridad. Basta con alinear las conexiones y empujar hasta escuchar un clic para estar seguro de que los filtros y los cartuchos están instalados correctamente. El sencillo y rápido mecanismo de comprobación de sellado de un solo toque mejora la confianza en el ajuste de la media máscara. El diafragma de comunicación opcional está diseñado para facilitarle la comunicación durante el trabajo. Comodidad: esta media máscara, diseñada con características inteligentes e intuitivas, mejora la comodidad sin sacrificar nada. La pieza de ajuste facial de silicona con un puente nasal flexible patentado mejora la suavidad para que al usuario le resulte más cómoda. Facilidad de ajuste de las hebillas del arnés: tire de las correas para apretarlo y apriete las hebillas para aflojarlo. La válvula de exhalación ayuda a dirigir el aire exhalado y la humedad hacia abajo. Material de silicona avanzado para una mayor comodidad y durabilidad. Esta media máscara facial se puede usar con los cartuchos 3M™ Secure Click™ de la serie D8000 y los filtros de las series D3000 y D7000 para protegerse frente a una amplia variedad de gases, vapores y partículas peligrosas, de acuerdo con las certificaciones EN. Respirar niveles peligrosos de partículas, gases y vapores puede ser perjudicial para la salud. La media máscara facial reutilizable 3M™ Secure Click™ puede ayudar a reducir la exposición a muchos contaminantes si se ajusta correctamente y se utiliza con filtros y cartuchos aprobados 3M™ Secure Click™. Los trabajadores de todo el mundo se merecen
La media máscara facial reutilizable 3M™ Secure Click™ está diseñada con características inteligentes e intuitivas, además de ser sencilla, cómoda y fiable. Está disponible en tres tamaños, pequeña, mediana y grande, y todas incluyen un diafragma de comunicación opcional.
Cualidades
Mayor facilidad de respiración y comodidad proporcionadas por el primer sistema de cuádruple filtro de gases y vapores del mundo
Mecanismo de comprobación de sellado de un botón que ayuda a aumentar la confianza de que la media máscara está correctamente sellada en la cara
El diafragma de comunicación opcional está diseñado para facilitarle la comunicación durante el trabajo
Confianza de que los filtros o los cartuchos están instalados correctamente que brinda la nueva conexión Secure Click™
Diseño sobremoldeado para facilitar el montaje y desmontaje
Aplicaciones
Assembly and Mechanical, Batch-Charging, Change-Overs, Chemical Handling, Clean-up, Electro-Plating, Hazardous Waste Handling, Painting, Parts Cleaning, Pesticide Application, Seal Coatings, Staining