MASCARA 9002 SERIE 9000 EASYLOCK

MOLDEX SERIE 9001 MÁSCARA COMPLETA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Moldex:900201
Rubix:798605380000
fabricante:900201
EAN:4019444007373
brand logo

Resumen técnico

Tamañom
Material Principalpolipropileno
Tipomáscara facial completa
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MASCARA 9002 SERIE 9000 EASYLOCK


Las máscaras faciales completas de la serie 9000 pueden combinarse con diversos filtros EasyLock® para gases y partículas, sin necesidad de adaptadores ni prefiltros especiales. Para los usuarios, esto significa un alto grado de flexibilidad y un almacenamiento sencillo. Una lente panorámica sin montura fabricada en policarbonato resistente a los disolventes y a los arañazos protege los ojos y proporciona un amplio campo de visión. Una abertura extragrande del arnés de la cabeza y dos prácticos cierres de liberación facilitan su colocación y extracción. Las mascarillas están diseñadas para requerir poco mantenimiento: el proceso de limpieza es fácil y rápido, al igual que el proceso de cambio del reducido número de piezas que requieren mantenimiento. El sellado facial de diseño anatómico garantiza un ajuste cómodo y seguro. Las mascarillas Moldex son resistentes y cumplen los estrictos requisitos de la Clase 2.

Cualidades

- Máscara facial completa extremadamente ligera, sólo pesa 360 g
- Lente panorámica sin marco
- Cumple los elevados requisitos de la clase 2
- El material TPE es suave con la piel
- Se utiliza con filtros EasyLock®
- Los filtros son fáciles de instalar y combinar - no se necesitan adaptadores
- Fácil mantenimiento y limpieza gracias a componentes fácilmente accesibles
- Talla Grande
- Probada y certificada según EN 136:1998 CL2

Aplicaciones

Protección fiable contra gases, vapores y partículas

Información técnica


Atributos
Tamañom
Material Principalpolipropileno
Tipomáscara facial completa
Materialpolipropileno, tpe.
123,53 Sin IVA
/ unidad
149,47 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Tamaño