DISCO ABRASIVO ROLOC CUBITRON 76,2 MM P120

3M™ Roloc™ disco 777F

Ver información técnica

Referencias

3M:19480
Rubix:799308941000
fabricante:7000000557
EAN:00051144805136
brand logo

Resumen técnico

Diámetro75 mm
Grano120
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DISCO ABRASIVO ROLOC CUBITRON 76,2 MM P120


El disco 3M™ Roloc™ 777F presenta un grano abrasivo cerámico de alto rendimiento diseñado por 3M y mezclado con óxido de aluminio para obtener una combinación de durabilidad y eficacia de corte que aumenta la productividad tanto para la eliminación de material sobrante como para el acabado. El soporte de poliéster pesado y resistente al agua admite aplicaciones de presión media, una velocidad de corte constante y aplicaciones tanto en seco como en húmedo.
Nuestro disco 3M™ Roloc™ 777F está unido con resina para soportar alto calor y presión. El potenciador del lijado del disco 777F reduce las temperaturas de funcionamiento, lo que contribuye a proteger las aleaciones termosensibles como, por ejemplo, las aleaciones de acero inoxidable y níquel. El grano abrasivo cerámico 3M™ es un mineral cerámico diseñado mediante un proceso de 3M para mejorar la tenacidad y dureza del grano. Para un mayor rendimiento, los productos 3M™ Roloc™ 777F incorporan óxido de aluminio mezclado con el grano abrasivo cerámico 3M™ para obtener uno de los minerales más duros y duraderos disponibles. Perfectos para la eliminación moderada de material sobrante, los abrasivos cerámicos están diseñados para cortar rápidamente y soportar aplicaciones de calor y tensión intensos. Las mezclas cerámicas de óxido de aluminio superan a los abrasivos de óxido de aluminio en velocidad de corte y durabilidad, lo que las convierte en una opción excelente para aplicaciones difíciles de desbaste y acabado. El disco 3M™ Roloc™ 777F está disponible para su uso con los siguientes sistemas de fijación Roloc: TSM, TR y TS. Seleccione discos con el diseño de conexión para su sistema.

Cualidades


• Una mezcla de cerámica y mineral de óxido de aluminio ofrece mayor durabilidad y velocidad de corte que el óxido de aluminio.
• El sistema de fijación 3M™ Roloc™ permite colocar y retirar el disco de forma eficiente y segura.
• El soporte de poliéster es extremadamente resistente, ya que soporta aplicaciones a media presión y, al mismo tiempo, mantiene un rendimiento uniforme tanto en aplicaciones en mojado como en seco.
• El potenciador del lijado reduce las temperaturas de funcionamiento en los procesos con aleaciones termosensibles como, por ejemplo, el acero inoxidable, las aleaciones de níquel y el titanio.
• El recubrimiento de resina resistente al calor une el abrasivo al soporte para proporcionar una mayor durabilidad bajo presión, con calor o expuesto al agua.

Aplicaciones

Acabado - Desbarbado - Preparación de superficies - Rectificado

Información técnica


Atributos
Peso con embalaje9,979 g
Diámetro75 mm
Grano120
Aplicaciónacabado - desbarbado - preparación de superficies - rectificado
Tipo de abrasivocerámica
Material de soportetejido de poliéster
Serie777f
2,02 Sin IVA
/ unidad
2,44 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días