DISCO TELA CUBITRON II 947A 150 MM 6 AGUJEROS 40+
3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disco con Soporte de Tela 947A
Ver información técnicaVer documentosReferencias
3M:AB00420
Rubix:799084867000
fabricante:7100113143
EAN:0076308457198

Documentos
Detalles de producto : DISCO TELA CUBITRON II 947A 150 MM 6 AGUJEROS 40+
Utilice disco 947A 3M™ Cubitron™ II Hookit™ para obtener un corte más frío, más rápido y durante más tiempo en una amplia variedad de sustratos.
Nuestros discos presentan el grano de precisión PSG de 3M, que atraviesa fácilmente el metal con la tecnología de micro-replicación de 3M para formar constantemente picos afilados. El soporte X de poliéster-algodón ofrece una flexibilidad y una resistencia al desgaste extraordinarias y un acabado uniforme y consistente.
Los discos 947A están disponibles en una amplia variedad de granos para cumplir con los requisitos laborales más exigentes.
Los grados 40+ y 60+ se pueden utilizar para muchas aplicaciones de construcción especializadas, como para moldear y dimensionar elementos arquitectónicos de fibra de vidrio. Los grados 80+ y 120+ son ideales para nivelar y desbastar las superficies metálicas, especialmente en aplicaciones automovilísticas de "carrocería en bruto".
Los prácticos discos Hookit son ideales para operaciones de cambio rápido y de gran volumen. Resulta fácil de fijar y retirar, ya que deja una superficie limpia para el siguiente disco.
El disco 947A 3M™ Cubitron™ II Hookit™ es un disco abrasivo que presenta el grano de precisión PSG de 3M. Nuestros discos abrasivos están fabricados sobre un soporte tipo X duradero de poliéster para mejorar el rendimiento en una amplia variedad de metales.
Cualidades
Cortes rápidos y contundentes para cortar metales;El grano de precisión PSG de 3M ofrece mayores tasas de corte;Ofrece un rendimiento consistente en una amplia variedad de metales;Fabricados sobre un soporte X duradero de poliéster resistente al desgarro;Prácticos para operaciones de cambio rápido y de gran volumen
Aplicaciones
Úselos para operaciones de cambio rápido y de gran volumen y para muchas aplicaciones de construcción especializadas, como para moldear y dimensionar elementos arquitectónicos de fibra de vidrio || Úselos para nivelar y desbastar superficies metálicas, especialmente en aplicaciones automovilísticas de "carrocería en bruto"
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 152 mm |
|---|---|
| Grano | 40 |
| Aplicación | aoem;composite;paint preparation;woodworking;metalworking |
| Tipo de abrasivo | cerámica |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
640,00 € Sin IVA
/ 200 unidades
774,40 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días