DISCO RAPID PREP 125X22MM S2503 EXTRA FINO VORTEX
VTX Rapid Prep Low Flex - Discos para mezcla de superficies
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Norton:66623378981
Rubix:799081421000

Documentos
Detalles de producto : DISCO RAPID PREP 125X22MM S2503 EXTRA FINO VORTEX
Su exclusivo diseño de estructura compactada permite eliminar el material a la vez que proporciona un acabado final sin manchas.
Ideal para desbarbar, romper bordes, mezclar, limpiar y pulir. Construcción duradera para una preparación de superficies rápida y económica. Se pueden utilizar en secuencia con discos de fibra y de láminas para desbarbar, mezclar e impartir excelentes acabados en una o dos operaciones.
Ideal para desbarbar, romper bordes, mezclar, limpiar y pulir. Construcción duradera para una preparación de superficies rápida y económica. Se pueden utilizar en secuencia con discos de fibra y de láminas para desbarbar, mezclar e impartir excelentes acabados en una o dos operaciones.
Cualidades
Vortex grain technology combines the cutting speed of coarse grits with the finish of fine grits
Durable product for blending, finishing, cleaning, and light deburring
Most consistent cutting and finishing surface conditioning products on the market
Clean Bond technology - smear free, does not load on aluminium or soft metals
Achieve a burr-free, paintable finish in fewer steps without damaging the base material
Durable product for blending, finishing, cleaning, and light deburring
Most consistent cutting and finishing surface conditioning products on the market
Clean Bond technology - smear free, does not load on aluminium or soft metals
Achieve a burr-free, paintable finish in fewer steps without damaging the base material
Aplicaciones
Blending
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 125 mm |
|---|---|
| Grano | muy fino |
| Aplicación | mezclado;acabado;limpieza;desbarbado ligero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,95 € Sin IVA
/ unidad
5,99 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días