DISCO COMBIDISC CD 25 A 60

Disco abrasivo COMBIDISC corindón 25mm

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Pferd Tools:42750306
Rubix:798895391000
EAN:4007220355718
PFERD COMBIDISC® abrasive disc CD 25 A 60

Resumen técnico

Diámetro25 mm
Grano60

Documentos

Detalles de producto : DISCO COMBIDISC CD 25 A 60


Hoja de lija COMBIDISC® CD corindón A, Ø 25 mm

CD
Características: dispersión de corindón aglomerada con resina sintética (A) sobre material de base de fibra fuerte y resistente a la rotura, dispersión uniforme y ligeramente abierta. Con excelente adherencia del grano y larga vida útil.

Aplicación: adecuado para trabajos universales de amolado en metales y otros materiales.
DISCO COMBIDISC CD 25 A 60

Información técnica


Atributos
Diámetro25 mm
Grano60
0,01 € Sin IVA
/ unidad
0,01 € IVA incluido
Precios decrecientes
1 a 99 unidad
0,01 € Sin IVA / unidad
100 y más
0,88 € Sin IVA / unidad
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días