DISCO ABRASIVO HOOKIT DE ACABADO 260L++ 75MM SIN AGUJEROS P1500
Disque abrasif de finition violet à support film 3M™ Hookit™ 260L
Ver información técnicaVer documentosReferencias
3M:30367
Rubix:799038079000
fabricante:7100123055
EAN:00051131303676



Documentos
Detalles de producto : DISCO ABRASIVO HOOKIT DE ACABADO 260L++ 75MM SIN AGUJEROS P1500
Les disques de finition support film 3M™ Hookit™ 260L++ procurent une efficacité abrasive supérieure, une durée de vie accrue, résistant à l’encrassement et procurant une excellente finition.
Ces disques sont spécialement conçus pour rectifier les grains, coulures et peaux d’orange des vernis à rectifier avant lustrage sur tous les types de peintures automobiles. Ils sont le produit idéal pour préparer les raccords avant peinture.
Comme pour tous les disques de finition, nous vous recommandons d’utiliser une interface souple et une ponceuse à faible excentration (2,5 ou 3mm) pour une efficacité maximale de leur performance.
El disco abrasivo de acabado con soporte de film púrpura 3M™ Hookit™ 260L se utiliza para el raspado de la zona de desbaste antes de pintar y eliminar motas de polvo y excesos de piel de naranja en las capas finales.
Cualidades
Disque support film doté d’une efficacité abrasive supérieure;Durée de vie accrue, résistant à l’encrassement et procurant une finition régulière;Idéal pour rectifier les grains, coulures et peaux d’orange des vernis à rectifier avant lustrage;Disponible dans une gamme étendue de grains et de perforations
Aplicaciones
Nivele la piel de naranja, motas de polvo o gotas de pintura en todo tipo de pinturas para automóviles;Consiga un corte rápido y gran durabilidad gracias al abrasivo de óxido de aluminio;Se utiliza para matizar la zona de desbaste antes de pintar;Disponible en una amplia gama de granos y configuración de agujeros
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 75 mm |
|---|---|
| Grano | 1500 |
| Aplicación | preparación de pintura |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
194,40 € Sin IVA
/ 200 unidades
235,22 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días