PVKR 115 A M DISCOS POLIVLIES PARA RECTIFICADO DE SUPERFICI

Rodajas de vellón POLIVLIES sistema velcro de corindón

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Pferd Tools:PVKR 115 A 180 M
Rubix:798252335000
fabricante:42871310
EAN:4007220297469
PFERD POLIVLIES® self adhesive disc PVKR 115 A 180 M

Resumen técnico

Diámetro115 mm
Granomediana

Documentos

Detalles de producto : PVKR 115 A M DISCOS POLIVLIES PARA RECTIFICADO DE SUPERFICI


Los discos de velcro PVKR de Pferd Tools están diseñados para el lijado de grandes superficies y el mecanizado de contornos con amoladora angular. Fabricados en tejido no tejido con abrasivo de corindón, ofrecen una vida útil prolongada y una liberación continua del abrasivo para un acabado homogéneo.

 

Características:

Los discos PVKR se basan en un soporte de tela no tejida impregnado con abrasivo de corindón de tipo A. Su estructura libera el abrasivo de forma continua durante todo el trabajo, lo que permite mantener un rendimiento constante a lo largo de toda la vida útil del disco. El diseño flexible del disco facilita la adaptación a contornos y superficies irregulares. Incorpora un orificio de centrado precortado que permite un posicionamiento preciso en diferentes tipos de platos de soporte y que puede abrirse si es necesario. Los portaherramientas para discos autoadherentes POLIVLIES (PVKRH) deben pedirse por separado. La gama abarca tres granulometrías —100 G (gruesa, color marrón amarillento), 180 M (media, color marrón rojizo) y 240 F (fina, azul)— para adaptarse a las diferentes etapas de mecanizado, desde el desbaste hasta el acabado.

 

Especificaciones:

- Abrasivo: corindón A.

- Diámetros disponibles: 115 mm, 125 mm, 180 mm.

- Orificio de centrado: 22 mm.

- Platos compatibles: PVKRH con o sin espiga de centrado.

- Granulometrías disponibles: 100 G (gruesa), 180 M (media), 240 F (fina).

- Velocidad de rotación admisible (115 mm): de 3 300 a 5 300 rpm

- Velocidad de rotación admisible (125 mm): de 3 000 a 4 850 rpm

- Velocidad de rotación admisible (180 mm): de 2 200 a 3 500 rpm

- Velocidad de corte recomendada: de 15 a 20 m/s

- Presentación: 10 unidades por embalaje

- Tipos de máquinas compatibles: amoladoras angulares, amoladoras angulares inalámbricas, husillo

RODAJA POLIVLIES PVKR 115-22 A 180MEDIO

Aplicaciones

Roughening;Deburring;Surface work;Cleaning;Weld dressing;Structuring (matt finishing, brush matting and satin finishing);Fine grinding in multiple steps

Información técnica


Atributos
Diámetro115 mm
Granomediana
5,58 Sin IVA
/ unidad
6,75 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días