CD 75 A 60 DISCO COMBIDISC MO DELO CORINDON A

Disco abrasivo COMBIDISC corindón 75mm

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Pferd Tools:CD 75 A 60
Rubix:798255215000
fabricante:42750706
EAN:4007220355831
PFERD COMBIDISC® abrasive disc CD 75 A 60

Resumen técnico

Diámetro75 mm
Grano60

Documentos

Detalles de producto : CD 75 A 60 DISCO COMBIDISC MO DELO CORINDON A


Hoja de lija COMBIDISC® CD corindón A, Ø 75 mm

CD
Características: dispersión de corindón aglomerada con resina sintética (A) sobre material de base de fibra fuerte y resistente a la rotura, dispersión uniforme y ligeramente abierta. Con excelente adherencia del grano y larga vida útil.

Aplicación: adecuado para trabajos universales de amolado en metales y otros materiales.
DISCO COMBIDISC CD 75 A 60

Aplicaciones

Roughening;Leveling;Deburring;Surface work;Work on edges;Sharpening;Weld dressing;Fine grinding in multiple steps

Información técnica


Atributos
Diámetro75 mm
Grano60
1,98 € Sin IVA
/ unidad
2,40 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días