N65770033 MEDIA MASCARA N7700
N7700 MASCARILLA SEMI-FACIAL DE SILICONA CL.1 TALLA M
Ver información técnicaReferencias
North:N65770033
Rubix:798440987000
EAN:8218120234270

Detalles de producto : N65770033 MEDIA MASCARA N7700
Mascarilla semifactal de silicona de grado médico, flexible y duradera, para un ajuste óptimo. Fácil de usar: su diseño ergonómico y el sistema de suspensión mejorado que se ajusta perfectamente en la parte superior del cráneo le proporciona un alto nivel de comodidad. Con conexión de doble filtro Clase 1 serie N.
Cualidades
Laboratorios, industria farmacéutica: exposición a aerosoles que contienen bacterias o virus, manipulación de polvos, trabajos en salas limpias. Industria del petróleo y gas: manipulación de productos químicos sin riesgo de salpicaduras (detección de gases).
Aplicaciones
Laboratorios, industria farmacéutica: exposición a aerosoles que contienen bacterias o virus, manipulación de polvos, trabajos en salas limpias. Industria del petróleo y gas: manipulación de productos químicos sin riesgo de salpicaduras (detección de gases).
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 180x100x224 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 320 g |
| Tamaño | l |
| Material Principal | silicona |
| Tipo | media máscara |
| Material | silicona |
| Clase | 1 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,47 € Sin IVA
/ unidad
52,60 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
