4255+ MEDIA MASCARA FFA2P3 R D

3M™ Media máscara reutilizable serie 4000+

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

3M:7100113101
Rubix:798762316000
fabricante:7100113101
EAN:4054596256293
brand logo

Resumen técnico

Tamañotalla única
Material Principalelastómero
Tipomedia máscara
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 4255+ MEDIA MASCARA FFA2P3 R D


Las medias máscaras reutilizables sin mantenimiento 3M™ serie 4000+ son una gama de medias máscaras sencillas y listas para usar con filtros integrados. Un conjunto de válvula mejorado contribuye a reducir la resistencia a la respiración durante la exhalación y el sellado facial ceñido, texturizado y sin silicona es suave y cómodo. Se presentan envasadas en una bolsa resellable para un almacenamiento y transporte higiénicos.
Proteja su respiración de forma eficaz con las máscaras reutilizables sin mantenimiento 3M™ 4000+ fáciles de usar y sin necesidad de montaje. El conjunto de válvula recién mejorado contribuye a reducir la resistencia a la respiración durante la exhalación para que la respiración sea más cómoda. La serie 4000+ incluye un sellado facial texturizado suave y sin silicona, y ofrece protección contra diversos gases, vapores y partículas peligrosos. El diseño ligero y equilibrado incluye una válvula de exhalación situada en el centro que ayuda a reducir el aliento exhalado caliente y húmedo del interior de la mascarilla, para trabajar más cómodamente en condiciones de altas temperaturas y humedad. Los filtros integrados no requieren mantenimiento. Basta con utilizarlos hasta que el calendario de sustitución indique que es necesario cambiarlos o hasta que se saturen y, a continuación, desecharlos. Su arnés de cabeza ajustable se adapta a diversos tamaños y formas de cabeza, y las bandas para el cuello son fáciles de ajustar. El diseño de perfil bajo ayuda a reducir las interferencias con la visión periférica y los dos filtros grandes de carbono enlazado presentan una resistencia reducida a la respiración. Disponible en cuatro modelos. Incluye una bolsa resellable para transportarla y guardarla de forma higiénica. * La resistencia a la respiración durante la exhalación de las máscaras 3M™ 4000+ es más de un 30 % menor que la de las máscaras 3M™ serie 4000.

Cualidades


• El conjunto de válvula mejorado contribuye a reducir la resistencia a la respiración durante la exhalación para que la respiración sea más cómoda.
• Diseño ligero y bien equilibrado
• Gracias a los filtros integrados, está lista para usar y no necesita mantenimiento.
• Sellado facial ceñido y suave, fabricado con un material texturizado e hipoalergénico.
• Arnés de cabeza ajustable y cintas del cuello fáciles de fijar.
• La válvula de exhalación situada en el centro ayuda a reducir el aliento exhalado caliente y húmedo del interior de la mascarilla.
• Disponible en cuatro modelos.
• Incluye una bolsa resellable para transportarla y guardarla de forma higiénica.

Aplicaciones

Carpintería - Trabajos en metal

Información técnica


Atributos
Tamañotalla única
Material Principalelastómero
Tipomedia máscara
Materialelastómero termoplástico
Claseffa2p3 r d
35,31 Sin IVA
/ unidad
42,73 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días