Referencias
Moldex:700301
Rubix:798896240000
fabricante:700301
EAN:4019444007311

Documentos
Detalles de producto : SEMI MASCARA T-L 7003 SERIE 7000 TPE
Las medias Máscaras de la Serie 7000 se pueden combinar con varios filtros de partículas y gases EasyLock®, sin necesidad de adaptadores o prefiltros especiales. Esto significa un alto grado de flexibilidad y almacenamiento simple. Las máscaras de la Serie 7000 están diseñadas para un bajo mantenimiento: el proceso de limpieza es fácil y rápido, al igual que el proceso para cambiar la pequeña cantidad de piezas que necesitan mantenimiento. Gracias a su diseño ligero y materiales blandos, la Serie 7000 es muy cómoda de llevar. Un sello facial diseñado anatómicamente garantiza un ajuste cómodo y seguro. El cuerpo robusto y duradero de la máscara está disponible en material TPE resistente o silicona resistente a la temperatura.
Medias Máscaras con filtros intercambiables
Protección segura contra gases, vapores y partículas de aire
Proceso sencillo de instalación de filtro: no se necesitan adaptadores
Bajo mantenimiento y alta durabilidad.
Protección segura contra gases, vapores y partículas de aire
Proceso sencillo de instalación de filtro: no se necesitan adaptadores
Bajo mantenimiento y alta durabilidad.
Cualidades
• Mask body made from soft TPE which is gentle on the skin and offers a comfortable and secure fit
• Lightweight with large field of vision
• Use with EasyLock® filters
• Filters are easy to install and combine – no adapters needed
• Easy maintenance and cleaning thanks to easily accessible components
• Size Large
• Tested and certified to EN 140:1998
• Lightweight with large field of vision
• Use with EasyLock® filters
• Filters are easy to install and combine – no adapters needed
• Easy maintenance and cleaning thanks to easily accessible components
• Size Large
• Tested and certified to EN 140:1998
Aplicaciones
Reliable protection against gases, vapours and particles
Información técnica
Atributos
| Tamaño | l |
|---|---|
| Material Principal | polietileno |
| Tipo | media máscara |
| Material | tpe / pp / pc |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,87 € Sin IVA
/ unidad
24,04 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días