FILTRO COMBINADO 6091 A1P3 R

3M™ Filtro para gases, vapores y partículas 6091

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

3M:7100104310
Rubix:798629214000
fabricante:7100104310
brand logo

Resumen técnico

Tipofiltros combinados
Clasea1p3 r
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : FILTRO COMBINADO 6091 A1P3 R


Si necesita protección respiratoria A1P3 R frente a gases y vapores orgánicos (con un punto de ebullición superior a 65 °C) y partículas, use filtros para gases, vapores y partículas 3M™ 6091, compatibles con nuestra gama de medias máscaras y máscaras reutilizables, para trabajar de forma segura en entornos peligrosos. Estos filtros ligeros combinan protección con comodidad. Ofrecen baja resistencia a la respiración y un buen equilibrio al acoplarlos a la máscara, y se han diseñado para optimizar el campo de visión. Se pueden acoplar de forma rápida y sencilla, y se pueden usar en cualquier media máscara o máscara completa reutilizable 3M™ con conexión tipo bayoneta.
Los filtros para gases, vapores y partículas 3M™ 6091 cuentan con una conexión tipo bayoneta que se adapta a cualquier media máscara y máscara completa reutilizable 3M™, y se han diseñado para optimizar el campo de visión. Estos filtros ligeros ofrecen protección respiratoria equilibrada A1P3 R para entornos peligrosos.

Cualidades

Protegen contra gases y vapores orgánicos (con un punto de ebullición superior a 65 °C) y partículas Combinan protección con comodidad y equilibrio Diseñados para optimizar el campo de visión Ligeros y de baja resistencia a la respiración Se acoplan fácilmente, solo hay que enroscarlos hasta que hagan clic

Aplicaciones

Adecuados para medias máscaras y máscaras completas reutilizables de 3M™ con conexión tipo bayoneta

Información técnica


Atributos
Tipofiltros combinados
Clasea1p3 r
Acoplamientobayonet connector
549,44 € Sin IVA
/ 32 unidades
664,82 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días