Para una protección respiratoria frente a una combinación de vapores, gases y partículas, utilice los filtros de gases, vapores y partículas de 3M™. Solo tiene que elegir el tipo de filtro que se adapte a sus necesidades y requisitos individuales, alinear la conexión y girar para fijarlo en su sitio. Son compatibles con nuestra gama de semimáscaras y máscaras completas reutilizables compatibles* (con conexión tipo bayoneta) para trabajar de forma segura en una amplia gama de entornos peligrosos. Nuestros filtros ligeros combinan protección y comodidad. Ofrecen una baja resistencia a la respiración y un buen equilibrio cuando se conectan a la mascarilla; además, su perfil trasero está diseñado para optimizar el campo de visión. Se encajan en su sitio de forma rápida y sencilla, y pueden utilizarse con cualquiera de las mascarillas reutilizables 3M™ de media cara y cara completa que incorporen una conexión de tipo bayoneta. Para identificar qué filtro es adecuado para su entorno, y para ayudarle a implantar un programa de cambio de filtros, utilice el software 3M Service Life and Select, disponible en www.3m.com/sls. *Los filtros 6098 y 6099 no son adecuados para su uso con mascarillas de respiración de media máscara.
Los filtros para gases, vapores y partículas 3M™ 6098 cuentan con una conexión tipo bayoneta que se adapta a cualquier máscara completa reutilizable 3M™, y se han diseñado para optimizar el campo de visión. Nuestros filtros ligeros ofrecen protección respiratoria equilibrada AXP3 NR para entornos peligrosos.
Cualidades
Protege frente a una serie de vapores, gases y partículas;Combina la protección con la comodidad y el equilibrio;Diseño de perfil bajo para optimizar el campo de visión;Ligero con baja resistencia a la respiración;La conexión tipo bayoneta se adapta a una amplia gama de máscaras reutilizables 3M™ de media cara y cara completa compatibles;Girar y hacer clic para un ajuste rápido y sencillo;Adecuado para máscaras reutilizables 3M™ de media cara y cara completa con conexión tipo bayoneta;Utilizar para protección en entornos peligrosos.
Aplicaciones
Adecuado para máscaras completas 3M™ reutilizables con conexión tipo bayoneta;Uso para protección en entornos peligrosos.