1783000 FILTRO ALUMINIO RD40 A2B2E2K1P3
Filtro de aluminio 300 A2B2E2K1P3
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Honeywell:1783000
Rubix:798656381000
EAN:7312557830003

Documentos
Detalles de producto : 1783000 FILTRO ALUMINIO RD40 A2B2E2K1P3
El filtro A2B2E2K1P3 se utiliza para la protección contra gases tóxicos de tipo A, B, E y K (gases y vapores orgánicos e inorgánicos, gases y vapores ácidos, dióxido de azufre y compuestos orgánicos aminados, así como polvos y partículas tóxicas, aerosoles líquidos o sólidos). Alta eficacia del filtro (99,95%). La máscara completa y el filtro A2B2E2K1P3 solo deben utilizarse cuando la concentración de tóxicos sea inferior a 2000 x LEP. (LEP = VME para 8 horas de trabajo o VLE para 15 minutos de trabajo) (véase documento INRS ed. 780 "Appareils de Protection Respiratoire").
Fijación a la máscara completa Sperian con una conexión RD 40, para asegurar una sujeción fiable y una excelente estanqueidad. Capacidad de absorción extremadamente alta.
Normas: EN141:2000 y EN143 Clase 3
Fijación a la máscara completa Sperian con una conexión RD 40, para asegurar una sujeción fiable y una excelente estanqueidad. Capacidad de absorción extremadamente alta.
Normas: EN141:2000 y EN143 Clase 3
Cualidades
Pocos impactos provocados por choques externos - Memoria de choques - 'Indicador' físico
Aplicaciones
Filtro para semimáscaras y máscaras completas.
Información técnica
Atributos
| Tipo | 1783000 filtro aluminio rd40 a2b2e2k1p3 |
|---|---|
| Clase | 3 |
| Material | aluminio |
| Acoplamiento | rd40 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,37 € Sin IVA
/ unidad
37,96 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días