Referencias
Honeywell:1788005
Rubix:798430946000
EAN:7312557880053

Documentos
Detalles de producto : 1788005 FILTRO PLASTICO RD40 A2P3
El filtro A2P3 forma parte de la amplia variedad de filtros ofrecidos con objeto de proteger frente a diversos gases peligrosos en diferentes aplicaciones. La gama de productos Honeywell proporciona gran calidad y una protección económica. Todos los filtros han sido probados con respecto a las normas EN14387 y EN143.
Cualidades
Estructura de cartucho específica para una mejor resistencia respiratoria y mayor confort para el usuario. Diseño adaptado para no entorpecer el campo de visión. Almacenamiento seguro entre cada uso (tapa para colocar).
Aplicaciones
Para uso con máscara equipada con conector Rd40 y protección frente a gases y vapores orgánicos con un punto de ebullición superior a 65 °C, partículas sólidas y líquidas.
Información técnica
Atributos
| Tipo | filtro |
|---|---|
| Clase | a2p3 |
| Material | abs |
| Acoplamiento | rd40 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,76 € Sin IVA
/ unidad
22,70 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
