Referencias
3M:7100006000
Rubix:798236832000
fabricante:7100006000
EAN:0051131528901
Detalles de producto : 6057 FILTRO ABE1
Si necesita protección respiratoria ABE1 frente a vapores orgánicos (con un punto de ebullición superior a 65 °C), vapores inorgánicos y gases ácidos, use los filtros para gases y vapores 3M™ 6057. Estos filtros cuentan con etiquetas marrones, grises y amarillas, codificadas por colores según el sistema de la clasificación EN14387, para indicar el tipo de protección que ofrecen. Estos filtros ligeros combinan protección con comodidad y son compatibles con nuestra gama de medias máscaras y máscaras completas reutilizables, para trabajar de forma segura en entornos peligrosos. Ofrecen baja resistencia a la respiración y un buen equilibrio al acoplarlos a la máscara, y se han diseñado para optimizar el campo de visión. Se acoplan de forma rápida y sencilla, y se pueden usar en cualquier máscara reutilizable 3M™ con conexión tipo bayoneta. También se pueden usar en combinación con los filtros de partículas 3M™ y el retenedor de filtro de partículas 3M™ 501.
Los filtros para gases ácidos y vapores orgánicos e inorgánicos 3M™ 6057 se adaptan a cualquier máscara completa reutilizable 3M™ con conexión tipo bayoneta y se han diseñado para optimizar el campo de visión. Nuestros filtros ofrecen protección respiratoria ligera y equilibrada para entornos peligrosos.
Cualidades
Protección ABE1 frente a vapores orgánicos (con un punto de ebullición superior a 65 °C), vapores inorgánicos y gases ácidos
Combinan protección con comodidad y equilibrio
Diseñados para optimizar el campo de visión
Ligeros y de baja resistencia a la respiración
Se acoplan fácilmente, solo hay que enroscarlos hasta que hagan clic
Información técnica
Atributos
| Tipo | filtro de gases y vapores |
|---|---|
| Clase | abe1 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,75 € Sin IVA
/ unidad
10,59 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días