FILTRO 9230 A2P3 R

FILTRO COMBINADO A2 P3 R SERIE 7000 / 9000

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Moldex:923001
Rubix:799026912000
fabricante:923001
EAN:4019444007687
brand logo

Resumen técnico

Tipoeasylock
Clasea2p3
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : FILTRO 9230 A2P3 R


La tecnología de filtro plisado reduce la resistencia a la respiración y aumenta la capacidad del filtro. El filtro de gas Easylock se combina con el filtro de partículas Easylock. Los filtros de gas Easylock también se pueden montar directamente en la mascarilla. El filtro de partículas es reutilizable. Los soportes y adaptadores son innecesarios. 100% libre de PVC.

Cualidades

- El filtro A1P2 R premontado puede fijarse directamente a la parte facial gracias a la conexión Easylock®.
- Aplicable para máscaras faciales de las series Easylock ® 7000 y 9000
-Envasado por 8 piezas.
- 100% libre de PVC

Información técnica


Atributos
Tipoeasylock
Clasea2p3
Materialpolipropileno
Acoplamientobayonet connector
11,46 Sin IVA
/ unidad
13,87 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Clase