Referencias
Honeywell:N06575089L
Rubix:798252787000

Documentos
Detalles de producto : N06575089L PAR FILTROS SERIE-N ABEK1P3
Filtros compatibles con Semi-máscaras N5500 y N7700 EN140 y Máscaras completas N5400, EN136. Cuerpo de plástico ( filtros gases y vapores ) y conexión de rosca. Los filtros Serie-N redondo son filtros de categoría P3 flexibles y perfil bajo especialmente diseñados para la mayoría de las máscaras para soldar o pantallas faciales. El filtro N7500P3O ofrece además proteccion contra los olores de niveles molestos de vapores orgánicos y gases ácidos.
Cualidades
Excellent filtration efficiency over a long period of time. Optimum comfort. Does not obstruct the field of vision. Easy to set up. Easy to inspect.
Aplicaciones
Agriculture. Automotive manufacturer and OEM. Aviation. Construction and public works. Chemical industries. Foundry. General industry. Glass Industries. Green spaces. Industrial cleaning. Steel industry. Laboratory. Maintenance. Medical-pharmaceutical industry. Steel and metallurgy. Paper Industries. Shipbuilding. Textile industries. Collective Services. Water treatment. Welding. Wood industries.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 168x70x66 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 260 g |
| Tipo | n06575089l par filtros serie-n abek1p3 |
| Clase | 1 |
| Material | plástico |
| Acoplamiento | single internal thread |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
112,24 € Sin IVA
/ 4 unidades
135,81 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h
