FILTRO 9400 A1B1E1K1

MOLDEX ABEK1-GASFILTER7000/9000SERIES-PK10

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Moldex:940001
Rubix:798554384000
fabricante:940001
EAN:4019444007595
brand logo

Resumen técnico

Tipoconector de bayoneta
Clasea1b1e1k1
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : FILTRO 9400 A1B1E1K1


Los filtros de gas EasyLock® con conexión de bayoneta pueden montarse fácilmente de forma directa en los cuerpos de las mascarillas de las series 7000 y 9000. Como los cartuchos tienen una conexión de bayoneta adicional, se pueden combinar directamente con los filtros de partículas EasyLock® sin necesidad de adaptador.

Cualidades

- Filtros de gas adecuados para las máscaras de las series 7000 y 9000
- ABEK1 orgánicos, inorgánicos, gases ácidos y amoníaco [Bp>65°C]
- Revolucionario sistema de filtrado EasyLock sin clips ni soportes adicionales
- Se pueden combinar diferentes filtros de gas y partículas
- Los cartuchos de gas EasyLock® se pueden conectar a los filtros de partículas EasyLock® o directamente al cuerpo de la máscara.br/>- Los cartuchos de gas EasyLock® pueden conectarse a los filtros de partículas EasyLock® o directamente con el cuerpo de la máscara
- Es posible cualquier combinación de filtros, simplemente encajan entre sí, no hay necesidad de clips o portafiltros adicionales.

Información técnica


Atributos
Tipoconector de bayoneta
Clasea1b1e1k1
Acoplamientobayonet connector
73,90 Sin IVA
/ 10 unidades
89,42 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días