UU001568490 301E PERFORMANCE INDUSTRIAL MASKING TAPE 18MM X 50MTR
3M™ Cinta de Enmascarado 301E
Ver información técnicaVer documentosReferencias
3M:301E18
Rubix:798569260000
fabricante:7100042898
EAN:4046719931897

Documentos
Detalles de producto : UU001568490 301E PERFORMANCE INDUSTRIAL MASKING TAPE 18MM X 50MTR
Su soporte grueso facilita la realización de líneas
Aplicaciones
La cinta de enmascarado 30E es una cinta de papel crepé grueso para aplicaciones industriales con buena resistencia al agua.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 247x271x271 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 5617 g |
| Anchura | 18 mm |
| Longitud | 50 m |
| Color | beige |
| Grosor | 0.16 mm |
| Material | crepe paper |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,32 € Sin IVA
/ unidad
4,02 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días