CINTA PE 5421 16,5MT X 25MM 0,17 MM TRANSPARENTE
3M™ Cinta de PE de Alto Peso Molecular 5421
Ver información técnicaReferencias
3M:542125BO
Rubix:799222141000
fabricante:7000050075
EAN:00021200080081

Detalles de producto : CINTA PE 5421 16,5MT X 25MM 0,17 MM TRANSPARENTE
La cinta de film de polietileno UHMW 5421 de 3M™ suele utilizarse en aplicaciones industriales generales para contribuir a controlar los chirridos y traqueteos debidos a la vibración o el desgaste del metal y los materiales plásticos. Nuestra cinta de film de polietileno UHMW (polietileno de peso molecular ultraalto) proporciona buena resistencia a agentes químicos y excelente resistencia a la abrasión, lo que contribuye a garantizar una larga vida útil.
La cinta se monta sobre un liner, lo que facilita el troquelado para satisfacer las demandas de aplicaciones específicas. Es ideal para aplicaciones que requieren un bajo coeficiente de fricción y el movimiento de piezas y/o materiales. Esta cinta de superficie resbaladiza de utiliza principalmente en los sectores aeroespacial, de automoción, impresión y mantenimiento.
Aplicaciones recomendadas:
• Raíles de guía y tolvas de bandas transportadoras
• Liners de cabinas de pulverización
• Liners de depósitos y recipientes
• Raíles para cajones y armarios
• Hojas protectoras de aluminio en prensas de conformación por estirado
La ciencia que se esconde detrás de las cintas 3M
La efectividad de la cinta se debe a su soporte de polietileno de peso molecular ultraalto (UHMW-PE). El UHMW-PE es un termoplástico con una combinación exclusiva de propiedades tales como una dureza excepcional y energía superficial baja. El peso molecular ultraalto de esta cinta reduce significativamente la fricción para crear una solución efectiva donde se requieran propiedades antiadhesión y fácil separación. La resistencia a la abrasión del UHMW-PE es superior a la del PTFE y aumenta a medida que aumenta el peso molecular.
Las extraordinarias durabilidad y versatilidad del UHMW-PE han sido utilizadas por diseñadores e ingenieros en gran variedad de sectores de todo el mundo. Los productos de UHMW-PE ofrecen diversos atributos excepcionales entre los que se encuentran una elevada resistencia a la abrasión, un bajo coeficiente de fricción y uno de los índices de resistencia a impactos más altos de cualquier termoplástico. Estos atributos lo hacen ideal para aplicaciones de desgaste o deslizamiento de gran impacto. El bajo coeficiente de fricción solamente se ve superado por el del PTFE; sin embargo, la cinta de UHMW-PE ofrece una resistencia a la abrasión superior.
3M™ UHMW PE Film Tape 5421 protects surfaces from abrasion. Our tape has a thickness 0.01 mm that offers excellent abrasion resistance, making it ideal for many tough impact wear or sliding applications. It creates a ‘slip plane’ effect to allow contact without wear. This is a thinner version of 3M™ UHMW-PE Film Tape 5423.
Cualidades
El soporte translúcido, resistente a la abrasión, contribuye a proteger las superficies frente al desgaste;Bajo coeficiente de fricción para lograr un efecto de "plano deslizante" entre superficies;El adhesivo de caucho proporciona una buena pegajosidad inicial para la unión inmediata a la superficie del material;Puede contribuir a reducir chirridos, traqueteos y otros ruidos que se producen con el movimiento;Se utiliza en aplicaciones donde la lubricación no es posible debido a la contaminación;El liner lo convierte en una alternativa ideal para fabricar o troquelar en diversas longitudes y formas
Aplicaciones
Reduce chirridos y traqueteos en montajes en el sector de automoción y transporte || Revestimiento de cintas transportadoras, tolvas, deslizadores y raíles de guía || Raíles de guía y tolvas de cintas transportadoras planas || Separa las piezas diferentes para reducir el ruido y la fricción || Hojas protectoras de aluminio en prensas de conformación por estirado
Información técnica
Atributos
| Peso con embalaje | 161 g |
|---|---|
| Anchura | 25.4 mm |
| Longitud | 16.5 m |
| Material | polyethylene |
| Grosor | 0.13 mm |
| Color | incoloro |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
94,34 € Sin IVA
/ unidad
114,15 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días