CINTA TEJIDO 4671 50MT X 50MM ROJO TESABAND

tesa® 4671

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Tesa:04671 50M 50MM RED
Rubix:799009989000
fabricante:04671-00014-00
EAN:4042448921444
brand logo
Resumen técnico
Anchura50 mm
Longitud50 m
Materialcaucho natural
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : CINTA TEJIDO 4671 50MT X 50MM ROJO TESABAND


tesa® 4671 es una fuerte cinta de tejido con revestimiento acrílico. Se compone de un soporte de rayón tejido con una malla de 120 hilos y un adhesivo de caucho natural.
tesa® 4671 es la cinta americana premium en el surtido de aplicaciones para "Artes y entretenimiento". .

Características:
* Alta adherencia incluso en superficies rugosas
* Excelente resistencia a la tracción
* Rotulable
* Adaptable
* Fácil de eliminar sin dejar residuos
* Sin malos olores
* Superficies muy mates para negros y colores fluorescentes
* Se elimina de casi cualquier superficie sin dejar residuos
* Disponible en 10 colores: negro, blanco, gris, rojo, verde y amarillo. El producto también está disponible en cuatro colores fluorescentes especiales: rosa, naranja, amarillo y verde.
With tesa® 4671 fabric tape, you can master various tasks safely and reliably - especially in the event sector!

Cualidades

  • High adhesion even on rough surfaces
  • Can be removed without leaving any residues from almost any surface
  • Available in reflective and appealing neon colors
  • Solvent-free production processes

Aplicaciones

* Aplicaciones en interiores y exteriores * Encintado y refuerzo de tuberías pesadas * Ideal para diversas aplicaciones en el sector de los eventos * Fijación de moquetas durante ferias * Marcación de suelos * Recubrimiento de bordes afilados

Información técnica


Atributos
Peso neto6493,21 g
Anchura50 mm
Longitud50 m
Materialcaucho natural
Grosor0.28 mm
Colorrojo
Tipo de cintacinta de tela o tejido
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entrega estimada (15) días

Anchura

Longitud

Material

Color

Seleccione variantes (6)