CINTA DE ESPUMA DOBLE CARA 9508W 12MM X 66MT
3M™ Cinta de Espuma de Doble Cara 9508W
Ver información técnicaReferencias
3M:9508W12
Rubix:798851942000
fabricante:7000096243
EAN:8021684551574

Resumen técnico
| Anchura | 12 mm |
|---|---|
| Longitud | 66 m |
| Material | acrílico (adhesivo), película de polietileno (revestimiento) |
Detalles de producto : CINTA DE ESPUMA DOBLE CARA 9508W 12MM X 66MT
La cinta de doble cara de espuma 3M™ 9508W es nuestra cinta de doble cara de espuma de polietileno blanca, de célula cerrada, de 0,8 mm de espesor, 83 kg/m³ de densidad y con adhesivo acrílico. El adhesivo acrílico proporciona una buena adhesión inicial a una gran variedad de sustratos como metal, superficies pintadas, vidrio, cerámica y muchos plásticos.
La cinta de doble cara de espuma 3M™ 9508W es nuestra cinta de doble cara de espuma de polietileno blanca, de célula cerrada, de 0,8 mm de espesor y con adhesivo acrílico.
Cualidades
Cinta de doble cara de polietileno blanca, de célula cerrada, 0,8 mm de espesor con adhesivo acrílico
Una y realice montajes en una gran variedad de sustratos
Úsela para el montaje de displays (puntos de venta), emblemas de poco peso, placas de identificación y otras aplicaciones
Assemblage immédiat.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 320x300x300 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 5241 g |
| Anchura | 12 mm |
| Longitud | 66 m |
| Material | acrílico (adhesivo), película de polietileno (revestimiento) |
| Grosor | 0.8 mm |
| Color | blanco |
| Tipo de cinta | cinta de espuma |
| 12 mm | |
| 66000 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,28 € Sin IVA
/ unidad
22,12 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h