CINTA TEJIDO GAFFER 4688 50MT X 50MM AZUL TESABAND

Tesa 4688

Ver información técnica

Referencias

Tesa:4688 50M 50MM BLUE
Rubix:799222821000
fabricante:04688-00023-00
EAN:4042448073914
brand logo

Resumen técnico

Anchura50 mm
Longitud50 m
Materialpe extruido
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : CINTA TEJIDO GAFFER 4688 50MT X 50MM AZUL TESABAND


tesa® 4688 es una cinta textil estándar con revestimiento de polietileno. Se basa en un soporte de tejido PET/rayón de 55 mallas con adhesivo de caucho natural sensible a la presión.

tesa® 4688 es una cinta de reparación típica, adecuada para diversas aplicaciones con muy buenas características de procesamiento.

Características:
* buena fuerza adhesiva incluso en superficies rugosas,
* resistente al agua,
* fácil de desenrollar,
* tesa® 4688 está certificada por AREVA según los requisitos de la norma TLV 9027/01/06 de Siemens AG para centrales nucleares: contenido total de halógenos < 1000 ppm; contenido total de azufre < 1000 ppm,
* disponible en 8 colores: negro, blanco, gris, amarillo, azul, rojo, verde, marrón.

Cualidades

- Excelente adherencia sobre superficies difíciles y rugosas.
- Manipulación rápida y sin herramientas gracias a su capacidad de ser rasgado a mano.
- Alta resistencia al agua y a la abrasión para un uso en condiciones difíciles.
- Adaptabilidad a altas temperaturas hasta 110 °C.
- Versatilidad óptima gracias a sus múltiples colores para una identificación rápida.
- Seguridad eléctrica reforzada con una alta rigidez dieléctrica.
- Certificación AREVA que garantiza seguridad y calidad para las aplicaciones críticas.

Aplicaciones

* Marcado, enmascarado, embalaje, fijación, cierre
* Fijación de láminas de construcción
* Cierre de cajas, latas, etc.
* Fijación de cables
* Agrupación de cables
* Empalme de láminas, marcado de piezas durante el mantenimiento en centrales nucleares

Información técnica


Atributos
Peso neto14783,97 g
Anchura50 mm
Longitud50 m
Materialpe extruido
Grosor0.26 mm
Colorazul
Tipo de cintacinta de tela o tejido
15,56 Sin IVA
/ unidad
18,83 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Anchura

Material

Color