Referencias
Tesa:4959 100M 12MM TRANSLUCENT
Rubix:798674233000
fabricante:04959-00110-00
EAN:4005800023972

Detalles de producto : CINTA DOBLE CARA 100X12
Tesa 4959 es una cinta de doble cara con soporte de fibra sin tejer y adhesivo acrílico. Indicado para montaje y empalme.
Cinta de doble cara de fibra sin tejer TRANSLUCIDO
Cualidades
El adhesivo tiene un alto tack y buena resistencia al cortante.
Resistente a los rayos UV, envejecimiento y resistencia a los plastificantes.
Resistente a los rayos UV, envejecimiento y resistencia a los plastificantes.
Aplicaciones
Montaje de señalesy placas.
Montaje de pequeños perfiles en automoción.
Empalmes en bobinas de papel y film.
Ensamblaje de bolsas de plástico, posters, displays,..
Montaje de pequeños perfiles en automoción.
Empalmes en bobinas de papel y film.
Ensamblaje de bolsas de plástico, posters, displays,..
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 18120 g |
|---|---|
| Anchura | 12 mm |
| Longitud | 100 m |
| Material | no tejido |
| Grosor | 0.1 mm |
| Color | incoloro |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,86 € Sin IVA
/ unidad
15,56 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h