CINTA FILAMENTOS 8981 50MT X 25MM 0,17 MM TRANSPARENTE SCOTCH
3M™ Scotch® Cinta de Filamentos 8981
Ver información técnicaVer documentosReferencias
3M:898125
Rubix:799222197000
fabricante:7000095576
EAN:8021684336218



Resumen técnico
| Anchura | 25 mm |
|---|---|
| Longitud | 50 m |
| Material | caucho sintético (adhesivo), película de polipropileno (soporte) |
Documentos
Detalles de producto : CINTA FILAMENTOS 8981 50MT X 25MM 0,17 MM TRANSPARENTE SCOTCH
Los filamentos de fibra de vidrio laminado protegen la cinta frente a la delaminación a fin de garantizar su resistencia y rendimiento
El adhesivo de resina de goma sintética proporciona una adherencia muy adecuada en los más diversos sustratos
Los filamentos ofrecen una capa adicional de seguridad frente a los hurtos de cajas o paquetes
Gran resistencia a la tracción que resulta ideal para aplicaciones de sujeción, agrupación y refuerzo
El adhesivo garantiza un excelente equilibrio entre la adherencia inicial y la capacidad de fijación a largo plazo
El adhesivo de resina de goma sintética proporciona una adherencia muy adecuada en los más diversos sustratos
Los filamentos ofrecen una capa adicional de seguridad frente a los hurtos de cajas o paquetes
Gran resistencia a la tracción que resulta ideal para aplicaciones de sujeción, agrupación y refuerzo
El adhesivo garantiza un excelente equilibrio entre la adherencia inicial y la capacidad de fijación a largo plazo
Cualidades
• Industrial-strength, filament-reinforced tape resists nicks, abrasion and moisture
• Synthetic rubber adhesive bonds easily to most fibreboard, plastics and metal surfaces
• Glass yarn filaments add strength for box closing, bundling and more
• Resists abrasion and moisture.
• Adhesive offers excellent balance of initial adhesion and long-term holding power
Aplicaciones
La cinta de filamento Scotch® 8981 ha sido diseñada para satisfacer las necesidades de sujeción, agrupamiento o refuerzo de las aplicaciones de empaquetado o de otro tipo. Esta cinta adhesiva de alto rendimiento está reforzada con filamentos continuos de fibra de vidrio y ofrece una gran adherencia en gran cantidad de sustratos, por lo que es usada con frecuencia en cierres con clips en L y U, fijación de bobinas de metal y agrupamiento.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 164x292x432 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 8182 g |
| Anchura | 25 mm |
| Longitud | 50 m |
| Material | caucho sintético (adhesivo), película de polipropileno (soporte) |
| Grosor | 0.168 mm |
| Color | incoloro |
| Tipo de cinta | cinta de tela o tejido |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,69 € Sin IVA
/ unidad
26,24 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días