CINTA DE ESPUMA ACRILICA 4991F 19 MM X 5.5 MT

3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4991

Ver información técnica

Referencias

3M:4991FBL19
Rubix:798914835000
fabricante:7100123358
EAN:04054596308534
brand logo

Resumen técnico

Anchura19 mm
Longitud5.5 m
Materialpelícula de polietileno (revestimiento), acrílico (adhesivo)
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : CINTA DE ESPUMA ACRILICA 4991F 19 MM X 5.5 MT


Sueñe, diseñe y haga realidad con nuestra cinta 3M™ VHB™ 4991, una cinta acrílica gris multiusos de 2,3 mm de espesor con un núcleo de espuma muy conformable. Este método de unión permanente rápido y fácil de usar proporciona gran resistencia y durabilidad a largo plazo y puede sustituir remaches, puntos de soldadura y tornillos. Su viscoelasticidad la hace flexible y ofrece una potente capacidad de unir superficies muy distintas, incluidas la mayoría de pinturas en polvo. Resulta ideal para uniones de perfiles.
Sueñe, diseñe y haga realidad con nuestra cinta 3M™ VHB™ 4991, una cinta acrílica gris multiusos de 2,3 mm de espesor con un núcleo de espuma muy conformable. Este método de unión permanente rápido y fácil de usar proporciona gran resistencia y durabilidad a largo plazo y puede sustituir remaches, puntos de soldadura y tornillos. Su viscoelasticidad la hace flexible y ofrece una potente capacidad de unir superficies muy distintas, incluidas la mayoría de pinturas en polvo. Resulta ideal para uniones de perfiles.

Cualidades


• Unión permanente rápida y fácil de usar, proporciona una elevada resistencia y durabilidad a largo plazo
• El adhesivo sensible a la presión une al entrar en contacto y permite la manipulación inmediata.
• Uniones prácticamente invisibles que hacen que las superficies permanezcan lisas
• Adhesivo gris multiusos de 2,3 mm de espesor y núcleo de espuma acrílica conformable para un buen equilibrio entre resistencia y adaptabilidad en aplicaciones exigentes, en especial sobre sustratos de alta y media energía superficial
• Puede sustituir a fijaciones mecánicas (remaches, puntos de soldadura, tornillos) o adhesivos líquidos, eliminando la necesidad de taladrado, lijado, rectificado, atornillado, soldado y limpieza
• La alta absorción dinámica de tensión reduce la vibración y la tensión por impacto
• Crea un sellado permanente contra agua, humedad, etcétera
• Permite el uso de materiales más finos, ligeros y de distinta naturaleza
• Ofrece una buena resistencia a plastificantes

Aplicaciones

Unión de metales

Información técnica


Atributos
Anchura19 mm
Longitud5.5 m
Materialpelícula de polietileno (revestimiento), acrílico (adhesivo)
Grosor2.3 mm
Colorgris
Tipo de cintacinta de doble cara
30,02 € Sin IVA
/ unidad
36,32 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días