UU001569316 401E HIGH PERFORMANCE INDUSTRIAL MASKING TAPE 18MM X 50MTR
3M™ Cinta de Enmascarado 401E
Ver información técnicaVer documentosReferencias
3M:401E18
Rubix:798569257000
fabricante:7100042899
EAN:04054596798120




Documentos
Detalles de producto : UU001569316 401E HIGH PERFORMANCE INDUSTRIAL MASKING TAPE 18MM X 50MTR
Color ante, adhesivo de goma, espesor 0,170 mm.
Cualidades
La combinación ideal de adhesión y resistencia a altas temperaturas
Ideal para pintar con ciclos de horneado
Se puede exponer a temperaturas de hasta 140 °C
No rasgar
Ideal para pintar con ciclos de horneado
Se puede exponer a temperaturas de hasta 140 °C
No rasgar
Aplicaciones
Enmascarado de pintura de automoción y de uso industrial de altas prestaciones
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 247x271x271 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 8363 g |
| Anchura | 18 mm |
| Longitud | 50 m |
| Color | marrón |
| Grosor | 0.16 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,82 € Sin IVA
/ unidad
4,62 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días