Referencias
Beta Tools:363BA 300
Rubix:798169293000
fabricante:003630830
EAN:8014230428116

Documentos
Detalles de producto : 363BA 300-LL MODELO AMERICANO ANTICHISPA
Llaves modelo americano antichispa
Cualidades
Llave para tubos modelo americano antichispas
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 285x75x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1292 g |
| Apertura | 300 mm |
| Longitud | 300 mm |
| Material | cobre berilio |
| Peso | 1292 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
442,85 € Sin IVA
/ unidad
535,85 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
