Referencias
Beta Tools:362 250
Rubix:798163019000
fabricante:003620025
EAN:8014230026701





Documentos
Detalles de producto : 362 250-LLAVES MODELO AMERICANO
Llave modelo americano de hierro fundido maleable, mordazas de acero forjado
Llaves modelo americano
Cualidades
Llave de acero forjado, modelo Stillson
Aplicaciones
Hidráulico
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 270x105x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 842 g |
| Apertura | 1'1/2gas mm |
| Longitud | 250 mm |
| Peso | 842 g |
| Acabado | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,10 € Sin IVA
/ unidad
47,31 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
