Referencias
Beta Tools:360 450
Rubix:798162747000
fabricante:003600045
EAN:8014230026664

Documentos
Detalles de producto : 360 450-LLAVES MODELO STILLSON
Llave de acero forjado, modelo stillson
Cualidades
llave de acero forjado, modelo stillson
Aplicaciones
hidráulico
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 465x117x34 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1725 g |
| Apertura | 2'gas mm |
| Longitud | 450 mm |
| Peso | 1725 g |
| Acabado | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
65,88 € Sin IVA
/ unidad
79,71 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
