Referencias
Beta Tools:360 900
Rubix:798162749000
fabricante:003600090
EAN:8014230026688

Documentos
Detalles de producto : 360 900-LLAVES MODELO STILLSON
Llave de acero forjado, modelo stillson
Cualidades
llave de acero forjado, modelo stillson
Aplicaciones
hidráulico
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 790x220x70 mm |
|---|---|
| Peso neto | 6062 g |
| Apertura | 3'1/2gas mm |
| Longitud | 900 mm |
| Peso | 6062 g |
| Acabado | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
280,50 € Sin IVA
/ unidad
339,40 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
