Referencias
Gedore:175 4
Rubix:798175145000
fabricante:6437770
EAN:4010886643778

Detalles de producto : 6437770 175 4 - TENAZA PARA TUBOS 4p
Tenazas para tubería DIN 5234, forma A
Características: DIN 5234, forma A. Modelo sueco, de acero de cromo-vanadio, forjado en estampa. Con tuerca de ajuste imperdible.
Cabeza en ángulo de 85°, autosujeción gracias al dentado opuesto al sentido de giro. Bonificado integral, dentado templado por llama adicionalmente. Lacado termo-endurecido.
Características: DIN 5234, forma A. Modelo sueco, de acero de cromo-vanadio, forjado en estampa. Con tuerca de ajuste imperdible.
Cabeza en ángulo de 85°, autosujeción gracias al dentado opuesto al sentido de giro. Bonificado integral, dentado templado por llama adicionalmente. Lacado termo-endurecido.
Llave para tubos 4" según DIN 5234 Forma A Especialmente robusta para uso intensivo Cabeza acodada 85 ° Acero al cromo-vanadio especial GEDORE Forjada por estampación Templada, dientes endurecidos adicionalmente Auto-agarre mediante dientes desplazados en sentido contrario a la rotación Rodillo asegurado contra pérdida Estufa esmaltada en azul
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 5635 g |
|---|---|
| Apertura | 130 mm |
| Longitud | 760 mm |
| Peso | 5635 g |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
262,21 € Sin IVA
/ unidad
317,27 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días