Referencias
Beta Tools:374 240
Rubix:798169297000
fabricante:003740024
EAN:8014230026831

Documentos
Detalles de producto : 374 240-LL TIPO SUECO MORDAZAS FINAS 45
Llaves de tipo sueco mordazas finas a 45°
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 275x50x20 mm |
|---|---|
| Peso neto | 363 g |
| Apertura | 1/2'gas mm |
| Longitud | 240 mm |
| Peso | 363 g |
| Acabado | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,98 € Sin IVA
/ unidad
44,75 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
