Referencias
Roebuck:733804
Rubix:798767720000
EAN:3660338018824

Documentos
Detalles de producto : LLAVE STILLSON 10 PUL 250 MM 49 MM
Cuerpo y mordaza monobloque forjados.
Sistema de doble muelle que garantiza un anclaje eficaz del tubo.
Sistema de doble muelle que garantiza un anclaje eficaz del tubo.
Información técnica
Atributos
| Apertura | 49 mm |
|---|---|
| Longitud | 250 mm |
| Ancho de la llave | 1 1/2 '' |
| Peso | 780 g |
| Acabado | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,73 € Sin IVA
/ unidad
28,71 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días