Referencias
Beta Tools:383R/1
Rubix:798165006000
fabricante:003830010
EAN:8014230160443

Detalles de producto : 383R/1-CORREAS DE REPUESTO PARA 383
Bandas de recambio para 383
Cualidades
Bandas de recambio para 383
Aplicaciones
Hidráulica
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 125x80x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 17 g |
| Apertura | 3'gas mm |
| Longitud | 27 mm |
| Peso | 17 g |
| Acabado | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,17 € Sin IVA
/ unidad
25,62 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
