Referencias
Beta Tools:375 550
Rubix:798166599000
fabricante:003750055
EAN:8014230352237

Documentos
Detalles de producto : 375 550-LL SUECO MORDAZAS PLANAS A 45
Llaves de tipo sueco, mordazas planas a 45°
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 575x90x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 2394 g |
| Apertura | 2'gas mm |
| Longitud | 550 mm |
| Peso | 2394 g |
| Acabado | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
102,00 € Sin IVA
/ unidad
123,42 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
