Referencias
Beta Tools:376 630
Rubix:798166603000
fabricante:003760063
EAN:8014230545509

Documentos
Detalles de producto : 376 630-LL SUECO MORDAZAS PLANAS A 90
Llaves de tipo sueco mordazas planas a 90°
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 720x120x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 3100 g |
| Apertura | 3'gas mm |
| Longitud | 630 mm |
| Peso | 3100 g |
| Acabado | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
185,73 € Sin IVA
/ unidad
224,73 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
