363 450-LL MOD.AMERICANO ALEACI. LIGERAS
363 1200-LL MOD.AMERICANO ALEAC. LIGERAS
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Beta Tools:363 450
Rubix:798169289000
fabricante:003630045
EAN:8014230026756





Documentos
Detalles de producto : 363 450-LL MOD.AMERICANO ALEACI. LIGERAS
Llave modelo americano de aleación ligera
Llaves modelo americano de aleaciones ligeras
Cualidades
Llave de acero forjado, modelo Stillson
Aplicaciones
Hidráulico
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 465x117x34 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1375 g |
| Apertura | 2'1/2gas mm |
| Longitud | 450 mm |
| Peso | 1375 g |
| Acabado | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
91,80 € Sin IVA
/ unidad
111,08 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
