Referencias
Beta Tools:383R/2
Rubix:798165007000
fabricante:003830015
EAN:8014230160450

Detalles de producto : 383R/2-CORREAS DE REPUESTO PARA 383
Bandas de recambio para 383
Cualidades
Bandas de recambio para 383
Aplicaciones
Hidráulica
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 125x80x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 33 g |
| Apertura | 8'gas mm |
| Longitud | 27 mm |
| Peso | 33 g |
| Acabado | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,95 € Sin IVA
/ unidad
27,77 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
