134A.36 CLE SERRE-TUBES AMER

134A - Llaves modelo "americano"- Fundición

Ver información técnica
Referencias
Facom:134A.36
Rubix:798530359000
EAN:3148516741363
brand logo
Resumen técnico
Apertura140 mm
Longitud920 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 134A.36 CLE SERRE-TUBES AMER


• Capacidad: : 0 --> 140 mm ; 0 --> 5". • Cuerpo de fundiciòn. • Mandíbula fija intercambiable de acero tratado. • Mandíbula móvil de acero forjado.
LLAVE TUBO MOD AMERICANO FUNDICION 36

Información técnica


Atributos
Peso neto5698 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)790x150x55 mm
Peso con embalaje6128 g
Apertura140 mm
Longitud920 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
286,25 Sin IVA
/ unidad
346,36 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días