Referencias
Beta Tools:378 410
Rubix:798165600000
fabricante:003780041
EAN:8014230026930

Documentos
Detalles de producto : 378 410-LL SUECO MORDAZAS FINAS A 45
Llaves de tipo sueco mordazas finas a 45°
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 455x75x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1403 g |
| Apertura | 1'1/2gas mm |
| Longitud | 410 mm |
| Peso | 1403 g |
| Acabado | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
68,00 € Sin IVA
/ unidad
82,28 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
